Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE49041N
Cod. Produttore
49041N
Cod. EAN
8016692549446

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Dimensioni: 9x35 mm
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Materiale: Con tubetti trasparenti
  • Versione: Disponibile adesiva
  • Serie: MG-TAPW
  • Uso: Componentistica varia
  • Tipo: Profilo di siglatura

Certificazioni e Dichiarazioni

Targhetta autoadesiva di colore giallo, dimensioni 9x35 mm, progettata per l'identificazione e la marcatura di cavi elettrici. La superficie permette una facile scrittura o stampa per una chiara leggibilità delle informazioni. Ideale per applicazioni nel settore elettrico dove è richiesta una marcatura precisa e duratura. La targhetta non è magnetica né trasparente, garantendo una visibilità ottimale grazie al colore vivace. La presenza di fori consente un facile fissaggio meccanico se necessario. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le targhette MG-TAPW sono utilizzabili per diverse applicazioni, con tubetti trasparenti o con profili di siglatura, per identificare cavi e componentistica varia. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.

colore

Giallo

larghezza

0,5 mm

altezza

9 mm

autoadesivo

lunghezza

35 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta MG-TAPW gialla 9x35 mm per identificazione cavi e componenti