Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE41293
Cod. Produttore
41293
Cod. EAN
8016692482286

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulare
  • Colore: Bianca
  • Dimensioni: 5x10 mm
  • Serie: MG-CPM
  • Materiale: Alta resistenza meccanica
  • Stampa: Termica indelebile
  • Applicazione: Morsetti componibili
  • Montaggio: Con agganci inferiori
Modulo modulare MG-CPM-03 di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche con dimensioni 5x10. Il prodotto è caratterizzato da una codifica orizzontale e verticale, che facilita l’identificazione e l’organizzazione nei sistemi elettrici. La struttura modulare ne consente un’installazione flessibile e adattabile a diverse configurazioni. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti affidabili e di qualità, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Le targhette MG-CPM garantiscono un’elevata resistenza meccanica ed un’eccellente stabilità dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l’abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l’organizzazione del lavoro. Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori. L’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.

colore

Bianco

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Produttore

Targhette modulari MG-CPM-03 bianche 5x10 morsetti per morsettiere

€ 0,0584 x 1 pz.