Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE41099
Cod. Produttore
41099
Cod. EAN
8051316058829

Informazioni di prodotto

  • Formato: 5x12 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Targhette MG-CPM
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Stabilità dimensionale: Eccellente
  • Stampa: Trasferimento termico
  • Applicazione: Morsetti componibili
  • Serie: MG-CPM
Targhetta identificativa modello MG-CPM-01 con dimensioni 5x12 cm, di colore bianco. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce una chiara identificazione e una facile lettura delle informazioni grazie al suo design funzionale e al materiale resistente. Ideale per l'organizzazione e la gestione dei componenti elettrici in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Le targhette MG-CPM garantiscono un’elevata resistenza meccanica ed un’eccellente stabilità dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l’abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l’organizzazione del lavoro. Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori. L’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.

Produttore

Targhette MG-CPM 5x12 mm per morsetti componibili installazione elettrica