Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE46194
Cod. Produttore
46194
Cod. EAN
8051316022288

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianca
  • Dimensioni: 5x10 mm
  • Materiale: Resistente meccanicamente
  • Stampa: Trasferimento termico indelebile
  • Tipo: Targhette singole e modulari
  • Compatibilità: Morsetti vari produttori
  • Montaggio: Agganci inferiori
  • Serie: MG-CPM
Targhette di identificazione bianche MG-CPM-10, dimensioni 5x10 mm, ideali per la marcatura e l'organizzazione di componenti elettrici. Progettate per garantire una chiara leggibilità con codifica sia orizzontale che verticale, offrono un supporto resistente per la stampa di numeri e simboli. Perfette per applicazioni elettriche professionali che richiedono un'etichettatura precisa e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Le targhette MG-CPM garantiscono un’elevata resistenza meccanica ed un’eccellente stabilità dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l’abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l’organizzazione del lavoro. Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori. L’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.

colore

Bianco

stampa

Altro

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Produttore

Targhette MG-CPM-10 bianche 5x10 mm per morsetti componibili industria