› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Targhette identificative blu 13x60 mm per componenti elettrici quadri impianti

Cod. Rexel CE64163-SBS
Cod. Produttore 64163-SBS
Cod. EAN 8051316098573

Informazioni principali

  • Dimensioni: 13x60 mm
  • Colore: blu
  • Materiale: resistente
  • Uso: etichettatura componenti
  • Applicazione: quadri elettrici
  • Funzione: identificazione circuiti
  • Gestione: ordinata e sicura
  • Serie: 64163-SBS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhette identificative di colore blu, progettate per l'etichettatura di componenti elettrici. Realizzate in materiale resistente, presentano dimensioni compatte di 13x60 mm per un facile inserimento e riconoscimento all'interno di quadri elettrici o impianti. Ideali per una chiara e duratura identificazione dei circuiti, garantiscono una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici.
Targhette identificative blu 13x60 mm per componenti elettrici quadri impianti