› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TARGHETTA TAR-ROLL SEGN.BIANCA 9X3

Cod. Rexel CE75095
Cod. Produttore 75095
Cod. EAN 8051316008633

Informazioni principali

  • Dimensioni: 9x3 cm
  • Colore: Bianca
  • Applicazione: Siglatura cavi
  • Materiale: Per tubi e guaine
  • Serie: FLAT
  • Tipo: Targhetta TAR-ROLL
  • Utilizzo: Componentistica
  • Resistenza: Alta durabilità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le targhette TAR-ROLL, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

0,4 mm

altezza

9 mm

lunghezza

35 mm

dicitura

Senza dicitura

TARGHETTA TAR-ROLL SEGN.BIANCA 9X3