Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE270002AR
Cod. Produttore
270002AR
Cod. EAN
8016692925950

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 250x250 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo segnale: Freccia direzionale
  • Resistenza: Alta durata
  • Visibilità: Ottima
  • Applicazione: Ambientie elettrici
  • Funzione: Segnalazione direzione
  • Serie: TARG.ALL.SS-PD
Targa di segnalazione in alluminio EN AW-5754 (AlMg3) di alta qualità, resistente e persistente nel tempo. Il pannello misura 250x250 mm ed è caratterizzato da una freccia direzionale bianca su sfondo verde, ideale per indicazioni di sicurezza. Realizzato in materiale robusto e dotato di simbolo di avviso per una chiara comunicazione visiva. Adatto per ambienti industriali ed elettrici, garantisce durata e visibilità ottimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La TARG.ALL.SS-PD è un segnale di direzione di alta qualità, progettato per l'uso in ambienti elettrici. Con dimensioni di 250x250 mm, offre un'ottima visibilità grazie al suo design intuitivo. Realizzata in acciaio inossidabile, questa targhetta è resistente e durevole, ideale per applicazioni in cui è richiesta una segnaletica chiara e duratura. Il suo colore e la forma distintiva la rendono facilmente riconoscibile, contribuendo a garantire la sicurezza in contesti industriali e commerciali. La TARG.ALL.SS-PD rappresenta una soluzione efficace per la segnalazione di direzioni, facilitando l'orientamento in spazi complessi e migliorando la comunicazione visiva all'interno di impianti elettrici. Con la sua robustezza e il design funzionale, è un elemento essenziale per ogni ambiente lavorativo.

tipo di montaggio

Parete

colore

Verde

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

Alluminio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Segnale direzione acciaio inox 250x250 mm per ambienti elettrici