› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Targhetta PVC gialla Ø20 mm foro 5 mm per identificazione elettrica

Cod. Rexel CE48341
Cod. Produttore 48341
Cod. EAN 8016692640969

Informazioni principali

  • Materiale: PVC gialla
  • Utilizzo: Siglatura materiali
  • Resistente a: Solventi e olio
  • Applicazione: Valvole, prese, accoppiatori
  • Dimensioni: 20 fori
  • Serie: CE48341

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Targhetta in PVC di colore giallo, progettata per l'identificazione e la marcatura di componenti elettrici. Il materiale garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti industriali. La targhetta presenta 20 fori per un facile fissaggio e si distingue per la sua robustezza e visibilità, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Non è autoadesiva, magnetica o trasparente, offrendo una soluzione semplice e affidabile per la segnalazione e la codifica nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Queste targhette sono spesso utilizzate per siglare dei materiali a cui è difficile applicare un'etichetta (come ad esempio le valvole, le prese, gli accoppiatori...) e in ambienti con presenza di solventi o olio.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

dicitura

Senza dicitura

Targhetta PVC gialla Ø20 mm foro 5 mm per identificazione elettrica