Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 606 7
Cod. Produttore
EO 606 7
Cod. EAN
7320500259474

Informazioni di prodotto

KA1-8120 TARGHETTA PLASTICA NERA 47MM

Documentazione tecnica

Targhetta in plastica nera di alta qualità, progettata per garantire resistenza e durabilità negli ambienti elettrici. Ideale per l’identificazione sicura e chiara di componenti e apparecchiature, si distingue per la sua robustezza e facilità di applicazione. La superficie liscia permette una stampa nitida e leggibile, assicurando una perfetta visibilità delle informazioni anche in condizioni di utilizzo intenso. Questo prodotto è una soluzione affidabile per esigenze di marcatura nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Legend plate holder

altezza

47 mm

altezza dell’apertura

15 mm

larghezza dell’apertura

27 mm

colore

nero

diametro del foro

22 mm

forma

rettangolare

larghezza

30 mm

Produttore

ABB

Targhetta plastica nera 47mm alta qualità per identificazione componenti elettrici resistente e duratura