Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 608 3
Cod. Produttore
EO 608 3
Cod. EAN
7320500311295

Informazioni di prodotto

MA6-1060 TARGHETTA PLASTICA GRIGIA 44MM

Documentazione tecnica

Targhetta in plastica grigia progettata per applicazioni elettriche, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'identificazione e la segnalazione nei quadri elettrici, si distingue per la qualità del materiale che assicura stabilità dimensionale e facilità di installazione. Perfetta per ambienti industriali e civili, offre una soluzione pratica e affidabile per organizzare e contrassegnare componenti elettrici con precisione. Descrizione del produttore: Legend plate holder grey for plastic enclosures.

altezza

44 mm

altezza dell’apertura

12 mm

larghezza dell’apertura

27 mm

diametro del foro

22 mm

forma

rettangolare

larghezza

30 mm

Produttore

ABB

Targhetta plastica grigia 44mm per quadri elettrici industriali e civili, resistente e facile da installare