› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TARGHETTA MG-TAR BLU 17X40 X COMPON

Cod. Rexel CE45064N
Cod. Produttore 45064N
Cod. EAN 8016692858104

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Dimensioni: 17x40 mm
  • Uso: Per componenti quadro
  • Serie: MG-TAR
  • Colori disponibili: Grigio, rosso, blu
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità: Da definire
  • Applicazione: Marcatura componenti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all’interno di un quadro elettrico. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

17 mm

lunghezza

40 mm

dicitura

Senza dicitura

TARGHETTA MG-TAR BLU 17X40 X COMPON