Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE49092N
Cod. Produttore
49092N
Cod. EAN
8016692588308

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 9x12 mm
  • Colore: Bianco
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Materiale: Targhetta MG-TAPW
  • Versione: Con tubetti trasparenti
  • Adesiva: Disponibile mod. MG-TAA
  • Serie: MG-TAPW
  • Utilizzo: Componentistica varia

Certificazioni e Dichiarazioni

Targhetta autoadesiva bianca di dimensioni 9x12 mm, ideale per l'identificazione e la marcatura di cavi elettrici. Progettata per garantire una facile applicazione e una buona adesione su superfici lisce, questa targhetta è senza dicitura predefinita, offrendo la possibilità di personalizzazione. La struttura resistente permette un utilizzo duraturo negli impianti elettrici, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cablaggi. La targhetta è dotata di fori per un fissaggio sicuro e pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le targhette MG-TAPW sono utilizzabili per diverse applicazioni, con tubetti trasparenti o con profili di siglatura, per identificare cavi e componentistica varia. Alcune dimensioni sono disponibili in versione ADESIVA nei modelli MG-TAA.

colore

Bianco

larghezza

0,5 mm

altezza

9 mm

autoadesivo

lunghezza

12 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta MG-TAPW bianca 9x12 mm identificazione cavi industriale