Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE32895
Cod. Produttore
32895
Cod. EAN
8016692829685

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TARG.MG-SPM-09 BIANCO
  • Colore: Bianco
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Marcatura
  • Codice prodotto: CE32895
  • Produttore: Cembre SPA
Targhette identificative bianche per applicazioni elettriche, progettate per garantire una chiara e duratura etichettatura dei componenti. Non autoadesive, prive di diciture predefinite e non magnetiche, offrono versatilità per personalizzazioni specifiche. Ideali per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, assicurano una facile lettura e una perfetta integrazione con sistemi di cablaggio professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TARG.MG-SPM-09 BIANCO X MURRELEKTRO32895 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,5 mm

altezza

9 mm

lunghezza

20 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta MG-SPM-09 bianca per etichettatura industriale