Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE15081GY
Cod. Produttore
15081GY
Cod. EAN
8016692609980

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50x30 mm
  • Colore: Grigio
  • Compatibilità: Pulsanti 22,5-31 mm
  • Colori disponibili: Grigio, Rosso, Blu, Verde, Nero
  • Quantità: Su richiesta
  • Serie: MG-PTS

Certificazioni e Dichiarazioni

Targhetta MG-PTS di colore grigio con dimensioni 50x30 mm, progettata per l'identificazione e la marcatura in ambito elettrico. Realizzata in materiale resistente, offre una soluzione pratica e duratura per l'organizzazione e la gestione dei cavi o componenti elettrici. Non autoadesiva, è indicata per essere utilizzata con appositi supporti o sistemi di fissaggio. La targhetta è priva di diciture predefinite, permettendo una personalizzazione completa secondo le esigenze dell'installazione. Ideale per ambienti professionali dove è richiesta chiarezza e precisione nella segnalazione dei circuiti e dei componenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le targhette per pulsanti MG-PTS si adattano alla pulsanteria da 22,5, 24 e 31 mm. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

colore

Grigio

larghezza

0,5 mm

altezza

50 mm

lunghezza

30 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta MG-PTS grigia 50x30 mm per pulsanti automazione industriale