Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE15090
Cod. Produttore
15090
Cod. EAN
8016692490243

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x30 mm
  • Colore: Bianco
  • Compatibile con pulsanti: 22,5/24/31 mm
  • Colori disponibili: Grigio, Rosso, Blu, Verde, Nero
  • Quantità: Da definire
  • Serie: MG-PTS

Certificazioni e Dichiarazioni

Targhetta bianca MG-PTS di dimensioni 40x30 mm, progettata per l'identificazione e la marcatura elettrica. Realizzata in materiale resistente, garantisce durata e leggibilità nel tempo. Ideale per l'organizzazione e la gestione dei componenti elettrici, offre un'ottima visibilità grazie al colore bianco uniforme. Non autoadesiva, senza dicitura predefinita, adatta a essere utilizzata con sistemi di marcatura manuali o meccanici. Perfetta per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una chiara etichettatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le targhette per pulsanti MG-PTS si adattano alla pulsanteria da 22,5, 24 e 31 mm. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

colore

Bianco

larghezza

0,5 mm

altezza

40 mm

lunghezza

30 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta MG-PTS bianca 40x30 mm per pulsanti automazione industriale