Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE64141-SBS
Cod. Produttore
64141-SBS
Cod. EAN
8016692915142

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 20x2 cm
  • Materiale: autoadesivo trasparente
  • Tipo: targhetta magnetica
  • Applicazione: fissaggio su superfici metalliche
  • Uso: etichettatura cavi e dispositivi
  • Resistenza: durabilità nel tempo
  • Design: elegante e discreto
  • Serie: SBS
Targa per fascetta di colore giallo, progettata per essere fissata saldamente senza adesivo. Realizzata per l’identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici, garantisce una chiara visibilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono etichettatura affidabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La targhetta magnetica CE64141-SBS è un prodotto innovativo e versatile, realizzata in materiale autoadesivo e trasparente, ideale per molteplici applicazioni. Grazie alla sua struttura magnetica, si attacca facilmente a superfici metalliche, offrendo una soluzione pratica per l'identificazione e la segnalazione. Con dimensioni di 20x2 cm, questa targhetta è perfetta per etichettare cavi, dispositivi o aree di lavoro, garantendo un'ottima visibilità. Il design elegante e discreto permette di integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente, rendendola una scelta eccellente per uffici, laboratori e spazi industriali. La qualità dei materiali utilizzati assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendo questo prodotto un alleato prezioso per organizzare e ottimizzare gli spazi di lavoro.

colore

Giallo

larghezza

27 mm

altezza

20 mm

lunghezza

0,5 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta magnetica autoadesiva 20x2 cm per identificazione superfici metalliche uffici e industrie