Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE64263-SBS
Cod. Produttore
64263-SBS
Cod. EAN
8016692915357

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 15x9 mm
  • Materiale: Trasparente
  • Fissaggio: Magnetico
  • Applicazione: Superfici metalliche
  • Uso: Uffici e magazzini
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Serie: SBS
  • Montaggio: Senza forature
Targa per fascetta modello SBS, progettata per il fissaggio sicuro e duraturo su cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce stabilità e affidabilità nell’identificazione e organizzazione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una soluzione pratica per la marcatura dei cavi. La targa presenta dimensioni compatte di 15x9 mm, facilitando l’installazione anche in spazi ristretti. Prodotto senza diciture predefinite, permette una personalizzazione flessibile in base alle esigenze specifiche dell’utente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La targhetta magnetica autoadesiva CE64263-SBS è una soluzione versatile e pratica per l'identificazione e la segnalazione. Realizzata in materiale trasparente, questa targhetta offre una visibilità chiara e immediata, permettendo di visualizzare facilmente le informazioni. Il design magnetico facilita l'applicazione su superfici metalliche, garantendo una tenuta sicura senza necessità di forature o adesivi permanenti. Con dimensioni di 15x9 mm, è ideale per utilizzi in ambienti di lavoro, uffici e magazzini, dove è fondamentale una comunicazione efficace. La sua qualità costruttiva assicura durabilità e resistenza, rendendola adatta a diverse applicazioni. Scegliere questa targhetta significa optare per un prodotto pratico e funzionale, capace di rispondere alle esigenze di organizzazione e segnalazione in qualsiasi contesto.

colore

Altro

larghezza

95 mm

altezza

15 mm

lunghezza

0,3 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta magnetica autoadesiva trasparente 15x9 mm per superfici metalliche