Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE64162-SBS
Cod. Produttore
64162-SBS
Cod. EAN
8016692915081

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 13x5 cm
  • Materiale: trasparente
  • Superficie: magnetica
  • Installazione: rapida e senza sforzo
  • Resistenza: alta durata
  • Applicazioni: elettriche industriali
  • Funzione: etichettatura
  • Serie: SBS
Targa identificativa per applicazione con fascetta, dimensioni 13x5 cm, progettata per garantire una fissazione sicura e duratura. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per l'uso in impianti elettrici dove è richiesta una marcatura chiara e stabile. Questo prodotto non è autoadesivo né magnetico, e non presenta diciture predefinite, offrendo versatilità nell’etichettatura e nella personalizzazione secondo le esigenze specifiche dell’installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La targhetta magnetica autoadesiva CE64162-SBS è un prodotto versatile e funzionale, progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Realizzata in materiale trasparente, questa targhetta offre un'eccellente visibilità e facilità di lettura, garantendo che le informazioni siano sempre chiare e accessibili. La sua superficie magnetica consente un'installazione rapida e senza sforzo su qualsiasi superficie metallica, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali o commerciali. Con dimensioni di 13x5 cm, la targhetta è perfetta per etichettare apparecchiature, strumenti o qualsiasi altro elemento che richieda identificazione. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e resistenza nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intenso. La CE64162-SBS è la scelta ideale per chi cerca una soluzione pratica e funzionale per l'organizzazione e la segnaletica in ambito elettrico.

colore

Altro

larghezza

57 mm

altezza

13 mm

lunghezza

0,5 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta magnetica autoadesiva 13x5 cm per impianti elettrici