Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE41791
Cod. Produttore
41791
Cod. EAN
8016692623542

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianca
  • Dimensioni: 6x12 mm
  • Materiale: Resistente meccanicamente
  • Stampa: Trasferimento termico indelebile
  • Montaggio: Con agganci inferiori
  • Applicazione: Morsetti componibili
  • Serie: MG-CPM
  • Resistenza: Stabilità dimensionale
Targhetta di codifica bianca MG-CPM-13, dimensioni 6x12 mm, progettata per l’identificazione e la marcatura di componenti elettrici. Adatta per applicazioni con codifica sia orizzontale che verticale, garantisce una chiara leggibilità senza stampa predefinita. Ideale per organizzare e distinguere cablaggi e dispositivi elettrici in modo semplice ed efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Le targhette MG-CPM garantiscono un’elevata resistenza meccanica ed un’eccellente stabilità dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l’abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l’organizzazione del lavoro. Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori. L’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.

colore

Bianco

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Produttore

Targhetta MG-CPM-13 bianca 6x12 mm per morsetti componibili installazione elettrica