Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE41790
Cod. Produttore
41790
Cod. EAN
8016692623764

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianca
  • Dimensioni: 5x12 mm
  • Formato: Singole e strisce modulari
  • Stampa: Trasferimento termico indelebile
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Stabilità: Dimensionale eccellente
  • Applicazione: Morsetti componibili
  • Serie: MG-CPM
Targhetta bianca MG-CPM-13 di dimensioni 5x12 mm, progettata per l'identificazione e la codifica in ambito elettrico. Adatta per applicazioni che richiedono una codifica sia orizzontale che verticale, garantisce una chiara leggibilità senza stampa predefinita. Ideale per organizzare e identificare cavi e componenti elettrici con precisione e facilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Le targhette MG-CPM garantiscono un’elevata resistenza meccanica ed un’eccellente stabilità dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l’abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l’organizzazione del lavoro. Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori. L’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.

colore

Bianco

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Produttore

Targhetta MG-CPM-13 bianca 5x12 mm per morsetti componibili