Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE46390
Cod. Produttore
46390
Cod. EAN
8016692569659

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 4,2x9 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Resistente meccanicamente
  • Stampa: Termica indelebile
  • Tipo: Targhetta singola/modulare
  • Compatibilità: Morsetti componibili
  • Montaggio: Innesto con agganci inferiori
  • Serie: MG-CPM
Targhetta MG-CPM-12 di colore bianco con dimensioni di 4,2 x 9 mm, progettata per l'identificazione e la codifica di componenti elettrici. Adatta per la stampa in direzione sia orizzontale che verticale, garantisce una chiara visibilità e una facile lettura delle informazioni senza stampe predefinite. Ideale per applicazioni nel settore elettrico dove è richiesta una marcatura precisa e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Le targhette MG-CPM garantiscono un’elevata resistenza meccanica ed un’eccellente stabilità dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l’abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l’organizzazione del lavoro. Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori. L’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.

colore

Bianco

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Produttore

Targhetta MG-CPM-12 bianca 4,2x9 mm per morsetti componibili

€ 0,0584 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1960 pz.
Qta imballo: 1960 pz.