Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE41591
Cod. Produttore
41591
Cod. EAN
8016692482330

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianca
  • Dimensioni: 5x10 mm
  • Tipo: Targhetta MG-CPM-06
  • Montaggio: Su morsetti componibili
  • Stampa: Trasferimento termico indelebile
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Stabilità: Dimensionale eccellente
  • Serie: MG-CPM
Targhetta di codifica bianca MG-CPM-06, dimensioni 5x10 mm, progettata per l'identificazione chiara e precisa di componenti elettrici. La targhetta consente la codifica sia in direzione orizzontale che verticale, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cablaggi. Realizzata in materiale resistente, garantisce durabilità e leggibilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Le targhette MG-CPM garantiscono un’elevata resistenza meccanica ed un’eccellente stabilità dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l’abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l’organizzazione del lavoro. Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori. L’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.

colore

Bianco

dimensione modulare

6 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Produttore

Targhetta MG-CPM-06 bianca 5x10 mm per morsetti componibili installazione elettrica