Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE41396
Cod. Produttore
41396
Cod. EAN
8016692805887

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianca
  • Dimensioni: 8x10 mm
  • Tipo: Targhetta MG-CPM-04
  • Materiale: Resistente meccanicamente
  • Stampa: Termica permanente
  • Applicazione: Morsetti componibili
  • Montaggio: Con agganci inferiori
  • Serie: MG-CPM
Targhetta identificativa di colore bianco, dimensioni 8x10 mm, progettata per la codifica orizzontale e verticale di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una chiara leggibilità e una facile applicazione in impianti elettrici, assicurando un’organizzazione efficiente e sicura dei cablaggi. Adatta per l’uso in ambienti industriali e professionali dove è richiesta una marcatura duratura e visibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Le targhette MG-CPM garantiscono un’elevata resistenza meccanica ed un’eccellente stabilità dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l’abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l’organizzazione del lavoro. Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori. L’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.

colore

Bianco

dimensione modulare

8 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Produttore

Targhetta MG-CPM-04 bianca 8x10 mm per morsetti componibili