Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE41140N
Cod. Produttore
41140N
Cod. EAN
8016692794587

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Dimensioni: 5x10 mm
  • Tipo: Targhetta MG-CPM-02
  • Stampa: Termica indelebile
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Montaggio: Con agganci inferiori
  • Applicazione: Morsetti componibili
  • Serie: MG-CPM
Targhetta di identificazione elettrica di colore giallo, modello MG-CPM-02, dimensioni 5x10 mm. Progettata per garantire una chiara e duratura codifica orizzontale e verticale nei quadri elettrici, facilita l'organizzazione e la gestione dei cavi e dei componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una buona visibilità e durata nel tempo anche in ambienti industriali. Ideale per applicazioni di marcatura e identificazione nei sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Le targhette MG-CPM garantiscono un’elevata resistenza meccanica ed un’eccellente stabilità dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l’abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l’organizzazione del lavoro. Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori. L’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.

colore

Giallo

dimensione modulare

5,1 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Produttore

Targhetta MG-CPM-02 gialla 5x10 mm per morsetti componibili