Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE41096
Cod. Produttore
41096
Cod. EAN
8016692805863

Informazioni di prodotto

TARGHETTA MG-CPM-01 BIANCA 8X10 X MORSETTI
Targhetta identificativa di colore bianco, dimensioni 8x10 mm, adatta per marcature orizzontali e verticali. Progettata per l'utilizzo in impianti elettrici, garantisce una chiara e duratura identificazione dei componenti grazie alla superficie liscia e resistente. Ideale per applicazioni che richiedono una codifica semplice senza stampa predefinita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Le targhette MG-CPM garantiscono un’elevata resistenza meccanica ed un’eccellente stabilità dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l’abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l’organizzazione del lavoro. Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori. L’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.

colore

Bianco

dimensione modulare

8 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Produttore

Targhetta MG-CPM-01 bianca 8x10 mm per morsetti componibili