Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE41094
Cod. Produttore
41094
Cod. EAN
8016692568263

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianca
  • Dimensioni: 5x7 mm
  • Tipo: targhetta morsetto
  • Stampa: termica indelebile
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Stabilità: dimensionale eccellente
  • Montaggio: agganci inferiori
  • Serie: MG-CPM
Targhetta di identificazione bianca MG-CPM-01 dalle dimensioni compatte 5x7 cm, progettata per facilitare la codifica e l'organizzazione di componenti elettrici. La targhetta permette una codifica sia orizzontale che verticale, garantendo versatilità nell'applicazione e una chiara identificazione nei quadri elettrici. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per ambienti elettrici dove è necessaria una marcatura precisa e duratura senza stampa predefinita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicità tutti i morsetti componibili delle marche più utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Le targhette MG-CPM garantiscono un’elevata resistenza meccanica ed un’eccellente stabilità dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l’abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l’organizzazione del lavoro. Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori. L’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.

colore

Bianco

dimensione modulare

5,1 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Produttore

Targhetta MG-CPM-01 bianca 5x7 mm per morsetti componibili installazioni elettriche