› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Targhetta MA6-1070 15x27 mm inserto per selettore 2 posizioni O I

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKV 699 0
Cod. Produttore KV 699 0
Cod. EAN 7320500311349

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x27 mm
  • Funzione: Inserto targhetta
  • Compatibilità: Selettori 2 posizioni
  • Testo targhetta: pos21: O, pos22: I
  • Serie: MA6
  • Materiale: Metallo esterno
  • Conformità: RoHS II
  • Marcatura CE: Dal 1999

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 15x27 mm, Insert to legend plate holder for 2-position selector switches with text: pos21: O and pos22: I

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

stampa

Altro

stampa simboli ISO

Caratteri "I-0"

adatto per pulsante

adatto per pulsante luminoso

adatto per segnalatore luminoso

adatto per pulsante a fungo

adatto per luce segnaletica

adatto per selettore

Serie

MA6

Targhetta MA6-1070 15x27 mm inserto per selettore 2 posizioni O I