›

Targhetta identificazione CR-PM resistente per impianti elettrici, marcatura chiara e duratura, ideale per gestione componenti e manutenzione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 532 2
Cod. Produttore ER 532 2
Cod. EAN 4013614373114

Informazioni principali

  • Descrizione: Targhetta identificazione
  • Compatibilità: CR-P socket
  • Serie: CR-P
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Norme armonizzate: EN 61984, IEC 63000
  • Tipo: Marcatura per relè CR-PM
  • Materiali: Conforme restrizioni sostanze
  • Applicazione: Relè elettronici e controlli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Targhetta di identificazione CR-PM progettata per garantire una chiara e duratura marcatura degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura affidabilità e facilità di lettura nelle applicazioni di identificazione. Ideale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, facilita il riconoscimento dei componenti e contribuisce alla sicurezza e alla manutenzione efficiente degli impianti. Descrizione del produttore: The CR-PM marker is from the the CR-P (pcb) relay range. The marker is suitable for CR-P sockets.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Targhetta per marcatura

Accessorio

Serie

CR P

Targhetta identificazione CR-PM resistente per impianti elettrici, marcatura chiara e duratura, ideale per gestione componenti e manutenzione