Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 175 9
Cod. Produttore
KX 175 9
Cod. EAN
7320500311080

Informazioni di prodotto

MA6-1023 TARGHETTA

Documentazione tecnica

Targhetta identificativa MA6-1023 progettata per applicazioni elettriche, ideale per la marcatura e l'organizzazione di impianti. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e affidabilità nel tempo. La targhetta facilita l'identificazione chiara e precisa di componenti elettrici, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza nella gestione degli impianti. Adatta per utilizzo professionale in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Rectangular one seat legend plate without text in yellow plastic for emergency stop with text: Emergency Stop

altezza

1 mm

colore

giallo

larghezza

40 mm

forma

rettangolare

adatto all’incisione

Produttore

ABB

Targhetta identificativa MA6-1023 gialla plastica per emergenza marcatura impianti elettrici