Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE15198
Cod. Produttore
15198
Cod. EAN
8016692829562

Informazioni di prodotto

Prodotto ideale per etichettature precise e durature in ambito elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile applicazione grazie all’adesivo di alta qualità
  • Risparmio di tempo con dimensioni standardizzate (62x60 mm)
  • Materiale resistente per una lunga durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza e leggibilità delle etichette per una manutenzione semplificata
  • Riduzione degli errori grazie a etichettature affidabili
TAR.MG-PTSA ADES.BIANCO 62X60 X PUL15198 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

larghezza

60 mm

altezza

62 mm

autoadesivo

dicitura

senza dicitura

colore

bianco

Produttore

Etichetta adesiva bianca 62x60 mm resistente per etichettature elettriche precise e durature