Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE45090
Cod. Produttore
45090
Cod. EAN
8016692641027

Informazioni di prodotto

Le targhette MG-TAR offrono soluzioni pratiche e versatili per l’etichettatura nei quadri elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a dimensioni standardizzate (6x60 mm)
  • Compatibilità con i componenti più diffusi
  • Disponibilità di vari colori su richiesta per una migliore organizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore chiarezza e sicurezza nell’identificazione dei circuiti
  • Risparmio di tempo nella manutenzione e gestione degli impianti
Le targhette MG-TAR sono state realizzate per accoppiarsi con i più diffusi componenti all’interno di un quadro elettrico. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

larghezza

6 mm

lunghezza

60 mm

dicitura

senza dicitura

colore

bianco

Produttore

Targhetta MG-TAR 6x60 mm per etichettatura quadri elettrici colori personalizzabili