Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE32690
Cod. Produttore
32690
Cod. EAN
8016692998510

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TARGHETTE PER MODULI I/O REMOTI BUR
  • Materiale: Autoadesivo trasparente
  • Superficie: Magnetica per fissaggio
  • Applicazione: Uso industriale e commerciale
  • Durabilità: Alta resistenza nel tempo
  • Design: Semplice e funzionale
  • Funzione: Identificazione moduli I/O
  • Serie: CE32690
Targhette di colore bianco progettate per l'identificazione e la gestione dei moduli I/O remoti BUR. Realizzate per garantire una chiara e duratura segnalazione senza diciture predefinite, queste targhette sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono un'organizzazione precisa e personalizzabile. Non autoadesive, non magnetiche e non trasparenti, offrono una soluzione semplice e funzionale per la marcatura di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La targhetta CE32690 è un accessorio versatile e pratico, progettata per facilitare l'identificazione dei moduli I/O remoti. Realizzata in materiale autoadesivo e trasparente, offre una soluzione elegante e funzionale per l'etichettatura. La sua superficie magnetica permette di attaccarla facilmente a qualsiasi superficie metallica, garantendo una stabilità ottimale. Questo prodotto è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove una chiara identificazione è fondamentale. La sua qualità costruttiva assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendola una scelta eccellente per chi cerca efficienza e praticità. Con un design semplice e funzionale, questa targhetta si integra perfettamente in qualsiasi sistema di automazione.

colore

Bianco

larghezza

0,5 mm

altezza

3,3 mm

lunghezza

12 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta autoadesiva magnetica per moduli I/O remoti ambiente industriale