Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE243001RB002AR
Cod. Produttore
243001RB002AR
Cod. EAN
8016692925967

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 310x250 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Pulsante: Integrato
  • Design: Robusto
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Colore: Neutro
  • Serie: CE243001RB002AR
Targa di segnalazione realizzata in alluminio EN AW-5754 (AlMg3), resistente e durevole nel tempo. Il pannello presenta un simbolo e un testo di avviso ben visibili, specificamente progettati per indicare la presenza di un pulsante di sgancio. Le dimensioni di 310x250 mm garantiscono un’ottima leggibilità e visibilità in ambienti elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla corretta identificazione dei dispositivi. La qualità del materiale assicura resistenza alla corrosione e agli agenti esterni, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni industriali e impiantistiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La targhetta alluminio di dimensioni 310x250 mm è un elemento essenziale per la segnalazione e la funzionalità in ambito elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa targhetta presenta un design robusto che garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Il pulsante integrato offre un'operazione intuitiva e sicura, rendendola ideale per installazioni in contesti industriali e commerciali. Grazie alla sua forma ergonomica e al colore neutro, si integra facilmente in diversi ambienti, mantenendo un aspetto professionale. Questa targhetta non solo facilita l'identificazione dei dispositivi, ma contribuisce anche a migliorare la sicurezza operativa. Con una struttura progettata per resistere a condizioni avverse, rappresenta una scelta ottimale per chi cerca efficienza e affidabilità nei materiali elettrici.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

Alluminio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targhetta alluminio 310x250 mm pulsante per impianti elettrici