Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE242004AB001AR
Cod. Produttore
242004AB001AR
Cod. EAN
8016692824550

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 210x160 mm
  • Materiale: Alluminio EN AW-5754
  • Uso: Interno/Esterno
  • Resistenza: Alta durata
  • Funzione: Segnalazione avviso
  • Design: Persistente
  • Serie: CE242004AB001AR
  • Visibilità: Chiara e immediata
Targa in alluminio di alta qualità EN AW-5754 (AlMg3), resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche. Il materiale garantisce una buona persistenza nel tempo e offre un supporto robusto per la segnaletica di avviso. La targa presenta simboli e testi di segnalazione chiari e ben definiti, utili per indicazioni di sicurezza e allarmi. Dimensioni compatte di 210x160 mm, perfetta per l'installazione in ambienti industriali o elettrici dove è richiesta una segnaletica affidabile e visibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri la targhetta alluminio CE242004AB001AR, un elemento essenziale per la segnalazione. Realizzata in alluminio di alta qualità EN AW-5754, questa targhetta è resistente e durevole, perfetta per ambienti interni ed esterni. Misura 210x160 mm e presenta simboli e testi di avviso, garantendo una comunicazione chiara e immediata. Il suo design persistente la rende ideale per utilizzi prolungati, assicurando visibilità e sicurezza in ogni situazione.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

160 mm

altezza

210 mm

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

Alluminio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targhetta alluminio 210x160 mm segnalazione allarme ambienti interni esterni