Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1117HT015AR
Cod. Produttore
1117HT015AR
Cod. EAN
8016692925899

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 15x60 mm
  • Tensione nominale: 400 V
  • Serie: CE1117HT015AR
  • Quantità consigliata: 25
  • Tipo: Segnaletica di avvertimento
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Vari formati disponibili
Targa in alluminio di alta qualità EN AW-5754 (AlMg3) resistente e durevole, progettata per applicazioni elettriche. Le dimensioni di 15x60 mm la rendono ideale per segnalazioni e identificazioni in impianti a 400 V. Questo materiale garantisce leggerezza e robustezza, assicurando una lunga durata anche in ambienti impegnativi. La targa è dotata di testo di avviso per una chiara comunicazione senza simboli aggiuntivi. Perfetta per il fissaggio sicuro e permanente nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

60 mm

altezza

15 mm

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

Alluminio

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa allarme simboli avvertimento 15x60 mm 400V impianti