Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE242003AB001AR
Cod. Produttore
242003AB001AR
Cod. EAN
8016692824574

Informazioni di prodotto

TARG.ALL.FS-AB 145X120MM.PULS.ALLAR.ANTINC.
Descrizione del produttore: La targhetta di allerta CE242003AB001AR è realizzata in alluminio di alta qualità EN AW-5754, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 145x120 mm, è progettata per fornire avvisi chiari e visibili. La presenza di simboli e testi di segnalazione assicura una comunicazione efficace delle informazioni importanti. Questo prodotto è persistente e ideale per ambienti che richiedono segnaletica robusta e affidabile. Perfetta per migliorare la sicurezza e la consapevolezza in qualsiasi contesto.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

120 mm

altezza

145 mm

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

EN AW-5754 (AlMg3)

materiale

Alluminio

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targhetta alluminio 145x120 mm resistente segnaletica impianti elettrici rivettabile