Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE49404GY
Cod. Produttore
49404GY
Cod. EAN
8016692610498

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 17,5x27,8 mm
  • Colore: Grigio
  • Retro: Adesivo
  • Angoli: Raggiati
  • Applicazione: Su apparecchiatura
  • Versione: Adesiva e non adesiva
  • Compatibilità: Siemens 3SB3923-0AV
  • Serie: MG-TAA
Targhetta autoadesiva grigia di dimensioni 17,5x27,8 mm, progettata per un'applicazione semplice e duratura su superfici lisce e pulite. Il materiale adesivo garantisce un'ottima adesione se applicato con pressione e in condizioni ambientali comprese tra +15°C e +40°C, con un tempo di polimerizzazione ottimale di 72 ore. Ideale per la marcatura e l'identificazione in ambito elettrico, questa targhetta è priva di diciture e non è magnetica né trasparente, offrendo un aspetto sobrio e funzionale. La superficie grigia facilita la lettura e l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il loro retro è adesivo e possono essere applicate sull’apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.

colore

Grigio

larghezza

0,5 mm

altezza

17,5 mm

autoadesivo

lunghezza

27,8 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta adesiva grigia 17,5x27,8 mm per apparecchiature industriali