Descrizione del prodotto
Targhetta autoadesiva di colore giallo, dimensioni 9x50 mm, progettata per un facile utilizzo e applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce. L'adesivo garantisce una forte adesione se applicato con pressione decisa, assicurando un contatto completo con la superficie. È ideale per l'identificazione e la marcatura in ambito elettrico, offrendo visibilità grazie al colore brillante. Si consiglia di applicare il materiale a temperature comprese tra 15°C e 40°C e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo, ottenendo così una tenuta ottimale nel tempo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il loro retro è adesivo e possono essere applicate sull’apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.