Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE49290N
Cod. Produttore
49290N
Cod. EAN
8016692580036

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 9x12 cm
  • Colore: Bianco
  • Retro: Adesivo
  • Applicazione: Su apparecchiatura
  • Angoli: Raggiati
  • Versione: Adesiva e non adesiva
  • Compatibilità: Siemens 3SB3923-0AV
  • Serie: MG-TAA
Targhetta adesiva bianca di dimensioni 9x12 cm, autoadesiva per un’applicazione semplice e rapida su superfici pulite e asciutte. Progettata per garantire un’adesione duratura, è priva di diciture e non magnetica. Ideale per identificazioni e segnalazioni in ambito elettrico, offre una superficie liscia e uniforme per una facile personalizzazione. Per ottenere la massima adesione si consiglia di applicare con pressione e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, mantenendo una temperatura ambientale tra 15°C e 40°C e evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di fissaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il loro retro è adesivo e possono essere applicate sull’apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.

colore

Bianco

larghezza

0,5 mm

altezza

9 mm

autoadesivo

lunghezza

12 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta adesiva bianca 9x12 mm per componenti industriali