Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE49156
Cod. Produttore
49156
Cod. EAN
8016692623566

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 7x20 mm
  • Colore: Verde
  • Retro: Adesivo
  • Applicazione: Su apparecchiatura
  • Angoli: Raggiati
  • Serie: MG-TAA
  • Compatibilità: Componenti Siemens
  • Versione: Adesiva
Targhetta adesiva autoadesiva di colore verde, dimensioni 7x20 mm, progettata per un'applicazione semplice e sicura su superfici pulite, asciutte e lisce. L'adesivo garantisce un'ottima tenuta se applicato con pressione decisa e raggiunge la massima adesione dopo circa 72 ore di polimerizzazione. Ideale per l'identificazione e la marcatura in ambito elettrico, questa targhetta è priva di diciture e non magnetica, assicurando versatilità e resistenza nel tempo. È importante applicarla in condizioni ambientali con temperatura compresa tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando superfici umide o con condensa per garantire la massima efficacia dell'adesivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il loro retro è adesivo e possono essere applicate sull’apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.

colore

Verde

larghezza

0,5 mm

altezza

7 mm

autoadesivo

lunghezza

20 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta adesiva verde 7x20 mm per componenti industriali