Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE15181GY
Cod. Produttore
15181GY
Cod. EAN
8016692610412

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Dimensioni: 50x30 mm
  • Materiale: Adesivo
  • Serie: X15181GY
  • Classe ETIM: EC001288
  • Applicazione: Etichettatura
  • Tipo: MG-PTSA
  • Produttore: Cembre SPA
Targa adesiva di colore grigio, autoadesiva per un'applicazione semplice e rapida su superfici pulite, asciutte e lisce. Progettata per garantire una forte adesione, è ideale per l'identificazione e la marcatura in ambito elettrico. L'adesivo richiede una pressione decisa per un contatto completo con la superficie e necessita di un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per assicurare la massima tenuta. La targa ha dimensioni di 50x30 mm ed è priva di dicitura, offrendo versatilità di utilizzo. Si consiglia di applicarla a temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TARGH.MG-PTSA GRIGIA ADES. 50X30 X15181GY CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Grigio

larghezza

0,5 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

30 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targa adesiva grigia 50x30 mm per pulsanti automazione industriale