Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE15141
Cod. Produttore
15141
Cod. EAN
8016692518077

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Dimensioni: 50x30 mm
  • Tipo: Adesiva
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Serie: MG-PTSA
  • Applicazione: Marcatura
  • Produttore: Cembre SPA
Targa adesiva di colore giallo con dimensioni 50x30 mm, dotata di adesivo autoadesivo per un'applicazione semplice e sicura su superfici pulite, asciutte e lisce. Questo materiale è progettato per garantire un’ottima adesione, che si ottiene applicando una pressione decisa e attendendo circa 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo. La targhetta non è magnetica né trasparente e non presenta diciture. È ideale per identificazioni e marcature in ambito elettrico, offrendo una soluzione pratica e resistente per la segnalazione e l’organizzazione degli impianti. Si consiglia di applicarla a temperature comprese tra 15 e 40 gradi Celsius e di evitare superfici umide o con condensa durante il periodo di polimerizzazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TARGH.MG-PTSA GIALLA ADESIVE 50X3015141 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Giallo

larghezza

0,5 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

30 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta adesiva gialla 50x30 mm per cablaggio industriale