Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-42259
Cod. Produttore
151-42259
Cod. EAN
4031026122946

Informazioni di prodotto

Targhetta 63.5x19.05 mm naturale IMP2.5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhette serie IMP e IT per identificare fasci di cavi o superfici piane. Da identificare con etichette stampate o con i pennarelli T82. Da fissare con fascette o rivetti. Disponibili su richiesta con stampa personalizzata. Le targhette della serie IMP e IT sono ideali per essere applicate a larghi fasci di cavi sia prima che dopo la terminazione. Possono altresì essere rivettate dove necessario.Vengono fissate tramite fascette di larghezza massima 4,8 mm. Se necessario si può scrivere direttamente sulle targhette utilizzando i pennarelli indelebili della serie T82.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

19,3 mm

Tipologia

Altro

lunghezza

63,5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

IMP Series

Produttore

Targhetta identificativa 63.5x19.05 mm naturale serie IMP per fasci cavi e superfici piane