Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE88928
Cod. Produttore
88928
Cod. EAN
8016692545509

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TAR.QUAD.MG-VRT-R
  • Colore: Bianco
  • Materiale: PVC
  • Applicazione: Targhe quadro
  • Protezione: Policarbonato CPT
  • Personalizzazione: Logo e dati tecnici
  • Certificazioni: CE
  • Serie: MG-VRT-R
Targhetta quadrata autoadesiva di colore bianco realizzata in PVC, ideale per l’identificazione e la marcatura in ambito elettrico. Il materiale autoadesivo garantisce una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, assicurando un’adesione duratura. È priva di diciture e non magnetica, con finitura opaca non trasparente. Per ottenere la massima adesione si consiglia di applicare con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, a temperature comprese tra 15 e 40 gradi Celsius. Questo prodotto è progettato per offrire affidabilità e praticità nell’organizzazione e nella gestione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

0,3 mm

altezza

102 mm

autoadesivo

lunghezza

138 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targa quadro MG-VRT-R bianco PVC 102x138 per automazione industriale