Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM47006-HF
Cod. Produttore
47006-HF
Cod. EAN
8016692560700

Informazioni di prodotto

TARGH.MG-TAP GRIGIO 8,2X27 HALOGEN FREE

lunghezza

27 mm

altezza

8.2 mm

larghezza

0.4 mm

dicitura

senza dicitura

colore

metallico

Produttore

TARGH.MG-TAP GRIGIO 8,2X27 HALOGEN