Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM49599
Cod. Produttore
49599
Cod. EAN
8016692886794

Informazioni di prodotto

TARGH.MG-TAA ADES.BIANCO 5X10 X COMPONENTI

lunghezza

10 mm

altezza

5 mm

larghezza

0.4 mm

autoadesivo

dicitura

senza dicitura

colore

Bianco