Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE49398
Cod. Produttore
49398
Cod. EAN
8016692538587

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 22x22 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Adesiva
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Serie: MG-TAA
  • Applicazione: Marcatura
  • Compatibilità: COMP49398
Targa autoadesiva di colore bianco con dimensioni di 22x22 mm, progettata per l’identificazione e la segnalazione in ambito elettrico. Realizzata con materiali di qualità per garantire una facile applicazione e una buona durata nel tempo, è ideale per etichettare componenti elettrici senza diciture predefinite, offrendo versatilità nell’utilizzo. Non magnetica e non trasparente, questa targhetta assicura una chiara visibilità e un aspetto pulito nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 22X22 COMP49398 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,4 mm

altezza

22 mm

autoadesivo

lunghezza

22 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta adesiva bianca 22x22 mm etichettatura elettrica installazione industriale