Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM49399
Cod. Produttore
49399
Cod. EAN
8016692538563

Informazioni di prodotto

TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 12,5X27 COMPONENTI

lunghezza

27 mm

altezza

12.5 mm

larghezza

0.4 mm

autoadesivo

dicitura

senza dicitura

colore

Bianco