Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE64197-SBS
Cod. Produttore
64197-SBS
Cod. EAN
8016692915210

Informazioni di prodotto

La targhetta MG-ETF SBS offre una soluzione pratica e duratura per l’identificazione dei cavi negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile fissaggio tramite fascetta, senza adesivi o magneti
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Materiali resistenti per un’applicazione professionale e duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata e chiara dei cavi
  • Maggiore sicurezza e manutenzione facilitata
  • Soluzione affidabile nel tempo
Descrizione del produttore: La targhetta MG-ETF SBS è progettata per il fissaggio tramite fascetta, con dimensioni di 28x5 millimetri. Questo accessorio elettrico è ideale per l’identificazione e la gestione ordinata dei cavi, garantendo una soluzione pratica e resistente per l’organizzazione degli impianti elettrici. Realizzata con materiali durevoli, assicura una lunga durata nel tempo e una facile applicazione senza necessità di adesivi o magneti, rendendola perfetta per un utilizzo professionale in diversi contesti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

57 mm

altezza

28 mm

lunghezza

0,5 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhette segnalazione cavi prefustellate SBS 28x57 mm fissaggio fascetta halogen free bianco