Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE64147-SBS
Cod. Produttore
64147-SBS
Cod. EAN
8016692915203

Informazioni di prodotto

Targa per identificazione elettrica con fissaggio a fascetta, progettata per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al fissaggio a fascetta
  • Materiali resistenti per un’applicazione duratura
  • Design funzionale che facilita la gestione degli impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiara e duratura segnalazione degli impianti
  • Elevata visibilità della dicitura per una migliore sicurezza
  • Affidabilità in ambienti industriali e civili
Descrizione del produttore: Targa per identificazione con fissaggio a fascetta, misura 28x5 cm, caratterizzata da un design funzionale per l'applicazione su impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per una chiara e duratura segnalazione in ambienti industriali e civili. Non autoadesiva, non magnetica e non trasparente, garantisce una facile installazione e una buona visibilità della dicitura. Adatta per uso professionale nel settore dell’elettricità, assicura affidabilità e praticità nella gestione e nell’identificazione dei componenti elettrici.

colore

Giallo

larghezza

57 mm

altezza

28 mm

lunghezza

0,5 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Targhetta segnalazione cavo prefustellata SBS 28x57 mm fissaggio fascetta halogen free uso elettrico industriale